超硬エンド刃付リーマ CSER-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)1.8 注文コード85334543 品番CSER-C+1.8
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外径など111種類から選べます 他の種類を見る

切り屑後方排出、エンド刃付

全長(mm)50 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径(Φmm)1.8 刃長(mm)8 シャンク径(mm)3 外径公差(mm)+0.005/0 用途止まり穴加工用 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする