EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.3
注文コード
85334699
品番
CSER-C+3.3
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑後方排出、エンド刃付
全長(mm)
70
材質
超硬 K10
コーティング
TiCN
外径(Φmm)
3.3
刃長(mm)
20
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
止まり穴加工用
刃形
スパイラル