超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85338016 品番 CSGR-A+4
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シャンクスルークーラント

全長(mm)100 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 外径(Φmm)4 刃長(mm)12 シャンク径(mm)4 外径公差(mm)+0.009/+0.004 用途貫通穴加工用 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする