3/22より値下げ!現場を応援
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85338129
品番
CSGR-A+7.9
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
28,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
全長(mm)
130
材質
超硬 K10
コーティング
TiAlN
外径(Φmm)
7.9
刃長(mm)
16
シャンク径(mm)
8
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート