3/22より値下げ!現場を応援

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85338156 品番 CSGR-A+9
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) 値下げ
33,980

シャンクスルークーラント

全長(mm)130 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 外径(Φmm)9 刃長(mm)19 シャンク径(mm)10 外径公差(mm)+0.012/+0.006 用途貫通穴加工用 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする