3/22より値下げ!現場を応援

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85338393 品番 CSGR-A+18.2
参考基準価格(税別)¥112,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別) 値下げ
74,980

シャンクスルークーラント

全長(mm)200 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 外径(Φmm)18.2 刃長(mm)25 シャンク径(mm)20 外径公差(mm)+0.017/+0.008 用途貫通穴加工用 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする