EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85338594
品番
CSGR-A+3.03
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
全長(mm)
100
材質
超硬 K10
コーティング
TiAlN
外径(Φmm)
3.03
刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート