EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85338698
品番
CSGR-A+5.01
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
全長(mm)
120
材質
超硬 K10
コーティング
TiAlN
外径(Φmm)
5.01
刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
6
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート