超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85339495 品番 CSGR-DLC+14
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

シャンクスルークーラント

全長(mm)150 材質超硬 K10 コーティングDLC 外径(Φmm)14 刃長(mm)22 シャンク径(mm)14 外径公差(mm)+0.015/+0.007 用途アルミ用 DLCコート付 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする