エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3.2 注文コード85339556 品番ERR-TiN+3.2
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は外径など105種類から選べます 他の種類を見る

切り屑後方排出、エンド刃付

全長(mm)60 外径(Φmm)3.2 刃長(mm)18 シャンク径(mm)4 外径公差(mm)+0.009/+0.004 用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 刃形スパイラル コーティングTiN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする