エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)4.4 注文コード85339678 品番ERR-TiN+4.4
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径など105種類から選べます 他の種類を見る

切り屑後方排出、エンド刃付

全長(mm)75 外径(Φmm)4.4 刃長(mm)22 シャンク径(mm)5 外径公差(mm)+0.009/+0.004 用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 刃形スパイラル コーティングTiN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする