EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
7.1
注文コード
85339949
品番
ERR-TiN+7.1
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑後方排出、エンド刃付
全長(mm)
125
外径(Φmm)
7.1
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
8
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
用途
止まり穴加工用
材質
粉末ハイス
刃形
スパイラル
コーティング
TiN