EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
自動旋盤用リーマ NCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
1
注文コード
85342584
品番
NCR-C+1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
右刃左ネジレ7°TiCNコート
材質
コバルトハイス
表面処理
TiCN
外径(Φmm)
1
刃長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
自動旋盤用リーマ
刃形
スパイラル