自動旋盤用リーマ NCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)1.7 注文コード85342654 品番NCR-C+1.7
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は外径など111種類から選べます 他の種類を見る

右刃左ネジレ7°TiCNコート

材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径(Φmm)1.7 刃長(mm)15 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 外径公差(mm)+0.005/0 用途自動旋盤用リーマ 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする