EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
TiNストレートリーマ TiN-SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
1.3
注文コード
85345646
品番
TiN-SR+1.3
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
低価格、汎用、TiN付リーマ
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
1.3
刃長(mm)
25
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
汎用、貫通穴加工用
刃形
ストレート