EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
TiNストレートリーマ TiN-SR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
2
注文コード
85345716
品番
TiN-SR+2
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
低価格、汎用、TiN付リーマ
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
2
刃長(mm)
30
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
汎用、貫通穴加工用
刃形
ストレート