TiNストレートリーマ TiN-SR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)1.24 注文コード85347143 品番TiN-SR+1.24
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は外径など855種類から選べます 他の種類を見る

低価格、汎用、TiN付リーマ

刃形ストレート 全長(mm)45 刃長(mm)25 材質SKH51 外径(Φmm)1.24 用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 シャンク径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする