曜日別特売
TiN-SR+2.415 TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎) 85356907

TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード85356907品番TiN-SR+2.415
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

低価格、汎用、TiN付リーマ

用途汎用、貫通穴加工用刃形ストレート全長(mm)65刃長(mm)35材質SKH51外径(Φmm)2.415表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0シャンク径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする