ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3 注文コード85371975 品番SCRL+3
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は外径など115種類から選べます 他の種類を見る

ロングシャンクチャッキングリーマ

材質SKH56 外径(Φmm)3 刃長(mm)35 全長(mm)165 シャンク径(mm)3 外径公差(mm)+0.006/+0.002 用途汎用、貫通穴加工用 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする