EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.1
注文コード
85371984
品番
SCRL+3.1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
ロングシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH56
外径(Φmm)
3.1
刃長(mm)
35
全長(mm)
165
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
用途
汎用、貫通穴加工用
刃形
ストレート