EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3
注文コード
85373129
品番
TCR+3
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
刃形
ストレート
全長(mm)
110
刃長(mm)
30
材質
SKH51
外径(Φmm)
3
用途
貫通穴加工用
外径公差(mm)
+0.007/+0.002
シャンクNo.
MT1