EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
4.5
注文コード
85373156
品番
TCR+4.5
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
刃形
ストレート
全長(mm)
120
刃長(mm)
30
材質
SKH51
外径(Φmm)
4.5
用途
貫通穴加工用
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
シャンクNo.
MT1