TCR+17.5 テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎) 85373418

テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)17.5注文コード85373418品番TCR+17.5
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

MTシャンクチャッキングリーマ

用途貫通穴加工用刃形ストレート全長(mm)220刃長(mm)55材質SKH51外径(Φmm)17.5外径公差(mm)+0.015/+0.007シャンクNo.MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする