EIKO(栄工舎)
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
18
注文コード
85373427
品番
TCR+18
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート
全長(mm)
220
刃長(mm)
55
材質
SKH51
外径(Φmm)
18
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
シャンクNo.
MT2