テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)23 注文コード85373524 品番TCR+23
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は外径など120種類から選べます 他の種類を見る

MTシャンクチャッキングリーマ

刃形ストレート 全長(mm)250 刃長(mm)65 材質SKH51 外径(Φmm)23 用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.017/+0.008 シャンクNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする