テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)25 注文コード85373567 品番TCR+25
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は外径など120種類から選べます 他の種類を見る

MTシャンクチャッキングリーマ

刃形ストレート 全長(mm)265 刃長(mm)65 材質SKH51 外径(Φmm)25 用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.017/+0.008 シャンクNo.MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする