TCR+27 テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎) 85373603

テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)27注文コード85373603品番TCR+27
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MTシャンクチャッキングリーマ

用途貫通穴加工用刃形ストレート全長(mm)270刃長(mm)70材質SKH51外径(Φmm)27外径公差(mm)+0.017/+0.008シャンクNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする