EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.25
全長(mm)
130
注文コード
85374328
品番
TCR+1/4
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.25
刃長(mm)
35
全長(mm)
130
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート