EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.375
全長(mm)
160
注文コード
85374346
品番
TCR+3/8
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.375
刃長(mm)
40
全長(mm)
160
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート