EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.625
全長(mm)
205
注文コード
85374389
品番
TCR+5/8
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.625
刃長(mm)
50
全長(mm)
205
シャンクNo.
MT2
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート