EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φ)
1"
全長(mm)
270
注文コード
85374416
品番
TCR+1/1
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH51
刃長(mm)
70
全長(mm)
270
シャンクNo.
MT3
外径公差(mm)
+0.017/+0.008
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート
外径(Φ)
1"