EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φ)
1"1/8
全長(mm)
280
注文コード
85374425
品番
TCR+9/8
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH51
刃長(mm)
75
全長(mm)
280
シャンクNo.
MT3
外径公差(mm)
+0.017/+0.008
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート
外径(Φ)
1"1/8