EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φ)
2"
全長(mm)
390
注文コード
85374459
品番
TCR+2/1
参考基準価格(税別)
¥257,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH51
刃長(mm)
105
全長(mm)
390
シャンクNo.
MT5
外径公差(mm)
+0.024/+0.011
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート
外径(Φ)
2"