EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.3
注文コード
85374495
品番
SPMR+3.3
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
刃長(mm)
35
材質
SKH51
全長(mm)
110
外径(Φmm)
3.3
刃形
スパイラル
用途
貫通穴加工用
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
シャンクNo.
MT1