スパイラルマシンリーマ SPMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3.5 注文コード85374513 品番SPMR+3.5
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径など325種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル 右刃左ネジレ12°

刃長(mm)35 材質SKH51 全長(mm)110 外径(Φmm)3.5 刃形スパイラル 用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.009/+0.004 シャンクNo.MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする