EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6.1
注文コード
85374775
品番
SPMR+6.1
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
刃長(mm)
50
材質
SKH51
全長(mm)
130
外径(Φmm)
6.1
刃形
スパイラル
用途
貫通穴加工用
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
シャンクNo.
MT1