EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.15625
全長(mm)
110
注文コード
85377724
品番
SPMR+5/32
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.15625
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
用途
貫通穴加工用
刃形
スパイラル