スパイラルマシンリーマ SPMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)0.25 全長(mm)130 注文コード85377733 品番SPMR+1/4
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径・全長など12種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル 右刃左ネジレ12°

材質SKH51 外径(Φmm)0.25 刃長(mm)50 全長(mm)130 シャンクNo.MT1 外径公差(mm)+0.012/+0.006 用途貫通穴加工用 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする