EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.3125
全長(mm)
150
注文コード
85377749
品番
SPMR+5/16
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.3125
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
用途
貫通穴加工用
刃形
スパイラル