EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.875
全長(mm)
250
注文コード
85377803
品番
SPMR+7/8
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.875
刃長(mm)
130
全長(mm)
250
シャンクNo.
MT2
外径公差(mm)
+0.017/+0.008
用途
貫通穴加工用
刃形
スパイラル