EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φ)
1"1/2
全長(mm)
330
注文コード
85377828
品番
SPMR+1/2
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
材質
SKH51
刃長(mm)
165
全長(mm)
330
シャンクNo.
MT4
外径公差(mm)
+0.020/+0.009
用途
貫通穴加工用
刃形
スパイラル
外径(Φ)
1"1/2