EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6.4
全長(mm)
200
刃長(mm)
120
注文コード
85380208
品番
LMR+6.4-01
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・刃長
など
333
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ
材質
SKH51
外径(Φmm)
6.4
刃長(mm)
120
全長(mm)
200
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
用途
ロング
刃形
ストレート