ロングマシンリーマ LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)8.5 全長(mm)250 刃長(mm)150 注文コード85380418 品番LMR+8.5-02
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は外径・全長・刃長など333種類から選べます 他の種類を見る

ロングマシンリーマ

材質SKH51 外径(Φmm)8.5 刃長(mm)150 全長(mm)250 シャンクNo.MT1 外径公差(mm)+0.012/+0.006 用途ロング 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする