ロングマシンリーマ LMR インチ目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)0.25 全長(mm)200 注文コード85383403 品番LMR+1/4-01
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は外径・全長など15種類から選べます 他の種類を見る

ロングマシンリーマ インチ目

刃形ストレート 全長(mm)200 刃長(mm)120 材質SKH51 外径(Φmm)0.25 用途ロング インチサイズ 外径公差(mm)+0.012/+0.006 シャンクNo.MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする