EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ LMR インチ目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.375
全長(mm)
200
注文コード
85383428
品番
LMR+3/8-03
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ インチ目
刃形
ストレート
全長(mm)
200
刃長(mm)
120
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.375
用途
ロング インチサイズ
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
シャンクNo.
MT1