EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ LMR インチ目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.5
全長(mm)
250
注文コード
85383455
品番
LMR+1/2-03
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ インチ目
刃形
ストレート
全長(mm)
250
刃長(mm)
150
材質
SKH51
外径(Φmm)
0.5
用途
ロング インチサイズ
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
シャンクNo.
MT1