EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85383595
品番
SPLMR+8-03
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スパイラル 右刃左ネジレ12°
材質
SKH51
外径(Φmm)
8
刃長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
用途
貫通穴加工用
刃形
スパイラル