スパイラルロングマシンリーマ SPLMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85383604 品番 SPLMR+9-01
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スパイラル 右刃左ネジレ12°

材質SKH51 外径(Φmm)9 刃長(mm)120 全長(mm)200 シャンクNo.MT1 外径公差(mm)+0.012/+0.006 用途貫通穴加工用 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする