スパイラルロングマシンリーマ SPLMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85383979 品番 SPLMR+18.5-01
参考基準価格(税別)¥87,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

スパイラル 右刃左ネジレ12°

材質SKH51 外径(Φmm)18.5 刃長(mm)200 全長(mm)350 シャンクNo.MT2 外径公差(mm)+0.017/+0.008 用途貫通穴加工用 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする