マシン用テーパーピンリーマ TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85384496 品番 TPRT+24
参考基準価格(税別)¥164,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1/50テーパー 直刃 MT軸

刃形ストレート 全長(mm)430 刃長(mm)310 材質SKH51 外径(Φmm)24 用途MT軸テーパーピンリーマ シャンクNo.MT3 公差D1(mm)±0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする